Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016, struttura a vite. Pareti frontali aperte. 1 ripiano fisso e 3 ripiani mobili materiale derivato dal legno, superficie grigio medio. Ripiani per uso variabile, suddivisione 100 mm. Portata per ripiano 90 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 90
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 709
Altezza totale (mm): 1800
Altezza ripiani (mm): 269, 669, 1069, 1469
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3