Giratubi con ganasce ad ″S″ rossa, verniciata a polvere 680 mm

Codice art.: 83 30 030
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83 30 030
EAN / GTIN 4003773014164
Codice del produttore 83 30 030
Numero-L L70010 1764

Descrizione

Descrizione:

  • con ganasce strette a ″S″
  • denti contrari al senso di rotazione
  • dentatura ulteriormente temperata ad induzione
  • presa mediante tre punti di contatto al tubo, autoserrante
  • impugnatura con profilo a doppia ″T″
  • ghiera con dispositivo anticaduta
  • rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia

Proprietà:

  • Campata: 100 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 4 3/4
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 120 mm
  • Capacità per dadi, dimensione della chiave (mm): 120 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 3 in
  • termoverniciati in rosso

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello