Giratubi con ganasce a 90° rossa, verniciata a polvere 560 mm

Codice art.: 83 10 020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83 10 020
EAN / GTIN 4003773014201
Codice del produttore 83 10 020
Numero-L L70010 413

Descrizione

Descrizione:

  • forma svedese
  • con ganasce piegate a 90°
  • denti contrari al senso di rotazione
  • dentatura ulteriormente temperata ad induzione
  • impugnatura con profilo a doppia ″T″
  • ghiera con dispositivo anticaduta
  • rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia

Proprietà:

  • Apertura: 70 mm
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 2 3/4in
  • Capacità per tubi (diametro): Ø 70 mm
  • Capacità per dadi, larghezza tra le piastre (mm): 70 mm
  • Diametro interno in pollici: Ø 2 in
  • termoverniciati in rosso

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello