CH. ESAG. 23MM SR

Codice art.: 82H.23SR
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 82H.23SR
    EAN / GTIN 3148518702843
    Codice del produttore 82H.23SR
    Numero-L L60130 8064

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica.

    Proprietà:

    • A [mm]: 23.0
    • D [mm]: 21
    • H [mm]: 79
    • L [mm]: 189
    • L1 [mm]: 35
    • [g]: 725

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello