Chiavi esagonali corte 2,5 mm

Codice art.: 82H.2.5
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 82H.2.5
EAN / GTIN 3148511230213
Codice del produttore 82H.2.5
Numero-L L60130 4841

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Acciaio al silicio, fosfatato

Proprietà:

  • A [mm]: 2.5
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello