Giraviti ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo interno TORX® ∙ 316 mm

Codice art.: 828LG-T30
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 828LG-T30
EAN / GTIN 4000896116638
Codice del produttore 828LG-T30
Numero-L L60140 2960

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per lo smontaggio e il montaggio dei proiettori su AUDI A4 dal 2004
e per i raccordi dei parafanghi su BMW E46
  • Versione extra lunga
  • Lama tonda
  • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, punta brunita
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 316 mm
  • Lunghezza l1: 290 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello