• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Giraviti ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo interno TORX® ∙ 98 mm

Codice art.: 828-T8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 828-T8
EAN / GTIN 4000896034475
Codice del produttore 828-T8
Numero-L L60140 3090

Descrizione

Descrizione:

  • Lama tonda
  • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, punta brunita
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T8
  • Dimensioni / Lunghezza: 98 mm
  • Lunghezza l1: 80 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello