• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Giraviti ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo interno TORX® ∙ 164 mm

Codice art.: 828-T45
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 828-T45
EAN / GTIN 4000896034420
Codice del produttore 828-T45
Numero-L L60140 2171
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lama tonda
  • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, punta brunita
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T45
  • Dimensioni / Lunghezza: 164 mm
  • Lunghezza l1: 130 mm
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello