Giraviti ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo esagonale interno ∙ 3 ∙ 168 mm

Codice art.: 828-3
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 828-3
    EAN / GTIN 4000896034161
    Codice del produttore 828-3
    Numero-L L60140 1403

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama esagonale
    • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
    • Superficie: cromata, punta brunita
    • Presa di forza: Profilo esagonale interno
    • Apertura chiave: 3 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 168 mm
    • Lunghezza l1: 150 mm
    • Peso netto (kg): 0.02 kg
    • Per utilizzo manuale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello