Scalpelli a punta per elettricisti, ottagonali, cromati

Codice art.: 825.5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 825.5
EAN / GTIN 7610733005970
Codice del produttore PB 825.5
Numero-L L60060 2350

Descrizione

Descrizione:

  • Scalpello a punta per elettricisti
  • per lavorare su materiali duri come il calcestruzzo, trasmissione concentrata e puntuale della forza
  • stelo ottogonale con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
  • cromato, durevole protezione antiruggine
  • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
  • elevata durezza d’uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
  • lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Lunghezza intera: 250 mm
  • Spessore del gambo per utensili a percussione ottagonali: 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello