{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza | 335 mm | |
Profondità | 200 mm | |
Altezza | 145 mm | |
Altezza pezzo massima | 60 mm | |
Capacità curvatura massima materiale piatto (a freddo) | 60×6 / 13×13 mm | |
Capacità curvatura massima materiale piatto (a caldo) | 60×10 / 20×20 mm | |
Capacità curvatura massima materiale tondo (a freddo) ⌀ | 15 mm | |
Peso | 22,4 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per piegatura |
Codice articolo | 823600 60 | |
EAN / GTIN | 2050001933065 | |
Codice del produttore | HBM.014.000.01 |