Descrizione:
Il set di frese in carburo di ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice diritta è realizzato su rettificatrici CNC all'avanguardia. Ciò si traduce in strumenti di precisione ad alte prestazioni in vari progetti che forniscono tutti i prerequisiti per ottenere risultati ottimali. La forma aggressiva della fresa è particolarmente lunga e garantisce la massima rimozione quando si lavora in aree difficili da raggiungere. Grazie a una geometria appositamente sviluppata dei taglienti, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore al fine di proteggere il pezzo e la fresa. Il set contiene le cinque frese più comuni, garantendo la migliore durata dell'utensile e la maggiore durata utile per quasi tutte le applicazioni su tutti i metalli non ferrosi. Include le forme e le dimensioni più comuni della fresa in un unico set: 52 WRC (10x19), 52 WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)
Proprietà:
- Forma: SETK HM-ROUTER ALU 5PCS
- Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 12 X 118
- Dimensioni (P x P): 12 x 118 mm
- Diametro: 12 mm
- Spessore: 118 mm
- Foratura: 6 mm
- Strumento per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Utensile di precisione ad alte prestazioni prodotto su moderne rettificatrici CNC
- L'utensile garantisce la migliore durata dell'utensile e la maggiore durata su quasi tutti i materiali
- Include le forme e le dimensioni più comuni della fresa in un unico set: 52 WRC (10x19), 52 WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)
Uso:
- Frese comuni per applicazioni impegnative su metalli non ferrosi come alluminio, alluminio bronzo, leghe di alluminio, rame, bronzo, Ottone, nichel-argento e Titan
- Particolarmente adatto per attività di rettifica in aree difficili da raggiungere con macchine portatili, pneumatiche o elettriche e robot industriali