Mole per smerigliatrici stazionarie 300x40x51 mm metallo duro/ghisa

Codice art.: 822624
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 822624
    EAN / GTIN 9003178226242
    Codice del produttore 822624
    Numero-L L50140 1560

    Descrizione

    Descrizione:

    Quando si affilano utensili in carburo pieno o con punta in carburo, utilizzare solo dischi con specifiche in carburo di silicio. Grazie alla speciale forma a grana, si ottengono buoni risultati anche su pezzi molto duri. Questo disco può essere utilizzato in aggiunta alla ghisa. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 80
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Metallo duro
    • Specifiche : C 80 J5 V15
    • Dimensioni (P x P x a): 300 x 40 x 51 mm
    • Diametro: 300 mm
    • Spessore: 40 mm
    • Foratura: 51 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice da banco

    Vantaggi:

    • Taglio libero
    • Grana ottimizzata
    • Impilabili

    Uso:

    • Per l'affilatura di utensili in metallo duro integrale o con punta in carburo e per la lavorazione di pezzi in ghisa

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello