Carrelli a ripiani con cassette

Codice art.: 8223
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8223
EAN / GTIN 4017976082233
Codice del produttore 8223
Numero-L L90080 241

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Sistema modulare: In tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti frontali aperte. 1 cassetta fissa e 3 da inserire in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Cassette inseribili in modo variabile, suddivisione 100 mm. Portata per cassetta inseribile 120 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 120
Lunghezza superficie utile (mm): 1165
Larghezza superficie utile (mm): 755
Lunghezza totale (mm): 1369
Larghezza totale (mm): 809
Altezza totale (mm): 1552
Altezza ripiani (mm): 269, 669, 1069, 1469
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello