• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cappotto uvex bianco 64, 66

Codice art.: 8219016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 8219016
EAN / GTIN 4049358583427
Codice del produttore 8219016

Descrizione

Descrizione:

  • Camice
  • Modello: 494
  • N. di parte: 82190
  • Colore: bianco
  • Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 250 g/m² - tessuto in twill
  • Spaziosa e confortevole: Elegante cappotto con pannello a bottoni nascosto
  • Collare Rever
  • Pannello dei pulsanti nascosto
  • 1 tasca sul torace a sinistra
  • 1 tasca interna sul torace sulla destra
  • 2 tasche laterali con tubature grigio chiaro sulla innesto smussata
  • 2 bocchette laterali corte
  • Schiena liscia
  • Polsini dritti
  • Lunghezza posteriore di circa 96 cm
  • Standard Öko-Tex 100.
  • Misura: 40/42-64/66, 90/94 - 106/110
  • Attenzione: Lavaggio normale a 60 °C, non candeggiare
  • Possibilità di asciugatura in bicchierino/asciugatrice, bassa temperatura 60 °C, processo di asciugatura delicato
  • Stiratura a una temperatura massima della piastra di 150 °C.
  • Lavaggio a secco professionale con percloroetilene e/o idrocarburi, processo normale
  • Sovrapprezzo maggiorato: Dalla taglia 56/58 o 106/110 + 10%

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello