Pinza curvatubi con 7 matrici 1

Codice art.: 821160 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di matrici 7
    Numero di contropiastre 1
    Numero di pinza curvatubi 1
    Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 821160 1
    EAN / GTIN 4062406237516
    Codice del produttore 821160 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pinza curvatubi con meccanismo a cremagliera e impugnatura di gomma antiscivolo. Le matrici vengono fissate mediante innesto. Per ogni ⌀ di tubo è necessaria una matrice specifica e la contropiastra viene regolata sul ⌀ adatto senza l’ausilio di utensili.

    Uso:

    Per tubi in rame, tubi di raccordo con o senza rivestimento da 10 a 22 mm.

    Fornitura:

    Cad. 1 matrice: Dim. 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22
    Pinza curvatubi: 1 pz.
    Astuccio di plastica Lunghezza × Larghezza × Altezza: 390×318×114 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello