Giraviti con impugnatura per viti ad esagono incassato

Codice art.: 8205.0,71-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8205.0,71-40
EAN / GTIN 7610733089253
Codice del produttore PB 8205.0,71-40
Numero-L L60060 1227

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti SwissGrip
  • per viti ad esagono incassato
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 0,71 mm
  • Cacciavite a lunghezza intera: 117 mm
  • Lunghezza lama: 40 mm
  • Per viti a testa cilindrica M: 1.4 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello