• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiavi a bussola con impugnatura SwissGrip per dadi esagonali, con esagono

Codice art.: 8200.S 11-180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8200.S 11-180
EAN / GTIN 7610733068647
Codice del produttore PB 8200.S 11-180
Numero-L L60060 1987

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi a bussola giravite SwissGrip, con esagono
  • per viti esagonali
  • con presa esagonale per l'applicazione di coppie elevate, allentamento di viti strette
  • impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 300 mm
  • Larghezza tra i piani per lame esagonali: 13 mm
  • Lunghezza lama: 180 mm
  • Per viti metalliche M: 7 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale esterna

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello