• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cesoia a cremagliera per tubi di plastica con tagliatubi per guaine corrugate integrato 26 mm

Codice art.: 819750 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ fino a 26 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 819750 26
EAN / GTIN 4045197978738
Codice del produttore 819750 26

Descrizione

Esecuzione:

Testa in magnesio pressofuso con 4 rulli di guida su cuscinetti ad ago e impugnature gommate ergonomiche. Rientro lama automatico. Il tagliatubi per guaine corrugate integrato consente di tagliare la guaina corrugata di protezione (18-35 mm) senza danneggiare l’interno del tubo. Con 4 lame a tre taglienti. Tutte le lame sono dotate di rivestimento antiaderente in PTFE.

Ricambi:

Lama di ricambio vedi n. art. 819755 e lame di ricambio per tagliatubi per guaine corrugate vedi n. art. 819756.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello