• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giraviti con punta a croce per viti Phillips, punta secondo DIN ISO 8764-1 Dimensioni principali stampate in grassetto

Codice art.: 8190.3 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8190.3 200
EAN / GTIN 7610733216833
Codice del produttore PB 8190.3-200
Numero-L L60060 2076

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti SwissGrip (dimensioni principali contrassegnate con l’asterisco*)
  • per viti Phillips
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 320 mm
  • Diametro: 8 mm
  • Dimensione vite Phillips: 3
  • Lunghezza lama: 200 mm
  • Per viti metalliche M: 6-8 mm
  • Profilo: per viti Phillips

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello