SQUADRA CONTROLLO A CAPPELLO

Codice art.: 819.75CLO
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
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 819.75CLO
EAN / GTIN 3148512052005
Codice del produttore 819.75CLO
Numero-L L60130 8164

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 5 + h/50 µm
  • h è l'altezza in mm
  • In acciaio inossidabile
  • Bordi esterni e superfici finemente molate

Proprietà:

  • E x E1 [mm]: 15 x 5
  • L x H [mm]: 75 x 50
  • L1 [mm]: 15
  • [kg]: 0,175

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello