SQUADRA CONTROLLO A CAPPELLO

Codice art.: 819.200CLO
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
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 819.200CLO
EAN / GTIN 3148512052067
Codice del produttore 819.200CLO
Numero-L L60130 464

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 5 + h/50 µm
  • h è l'altezza in mm
  • In acciaio inossidabile
  • Bordi esterni e superfici finemente molate

Proprietà:

  • E x E1 [mm]: 31 x 7
  • L x H [mm]: 200 x 130
  • L1 [mm]: 32
  • [kg]: 1.095

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello