Tagliatubi compatto 35 mm

Codice art.: 818505 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Rotella 19 mm
    Larghezza rotella 5 mm
    Rotella foro 5 mm
    Per ⌀ esterno del tubo 3 mm - 35 mm
    Numero di rulli di guida 4
    Numero di rotelle 1
    Per tubi e altri corpi tondi Alluminio; Rame; Acciaio
    Con funzione cricchetto no
    Tipo di prodotto tagliatubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 818505 35
    EAN / GTIN 4018754329380
    Codice del produttore 60031000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo in magnesio pressofuso, con rotella di ricambio nella manopola girevole. Manopola girevole in zinco pressofuso. La sostituzione della rotella può essere eseguita senza alcun utensile. Con 4 rulli di guida per garantire un’ottima presa del tubo durante le operazioni di taglio.

    Uso:

    Per il taglio di tubi in alluminio, rame e acciaio con pareti sottili.

    Ricambi:

    Per rotelle di ricambio adatte vedi n. art. 818605 Dim. 1.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello