Descrizione:
- Rotelle scorrevoli e asta telescopica integrata per un comodo trasporto
- Gusci robusti in ABS
- Maniglia di trasporto ergonomica
- Telaio in alluminio robusto con protezione per gli spigoli antiurto
- Due serrature a ribalta bloccabili e serratura a combinazione Proficode
- Vassoio di base variabile (2 divisori in alluminio, 4 tappi terminali, 2 tappi centrali)
- Due schede utensili rimovibili (con 15 e 22 tasche)
- Scomparto documenti separato nel coperchio
- Carico utile massimo: 30 kg
Proprietà:
- larghezza mm (b): 280 mm
- Altezza mm (h): 470 mm
- Lunghezza mm (L): 520 mm
- Peso (g): 7000 g