MARTOR SECUNORM MULTISAFE 8152 , 1 in scatola singola

Codice art.: 8152.02
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8152.02
EAN / GTIN 4002632920905
Codice del produttore 8152.02
Numero-L L60170 831

Descrizione

Descrizione:

Semplicemente metallo pesante. Con lama trapezoidale.
Il SECUNORM MULTISAFE in zinco è un ″sempreverde″. Grazie alla sua struttura semplice e stabile, ha un'enorme resistenza. Grazie all'ampia uscita della lama, è possibile utilizzarlo per tagliare tutti i materiali più comuni. Oppure, se necessario, puoi aggiornare il tuo coltello di sicurezza con una delle nostre numerose lame opzionali.
  • Materiale di base:
    Zinco
  • Struttura robusta
    come si può vedere e sentire, il SECUNORM MULTISAFE è estremamente stabile. E flessibile, poiché è possibile utilizzare un gran numero di forme di lama. Questo rende il prodotto adatto per quasi tutti i tipi di taglio.
  • Realizzato in metallo solido
    , il SECUNORM MULTISAFE è un utensile monopezzo. Zinco pressofuso, per l'esattezza. Per alcuni settori, il prodotto è disponibile anche non verniciato.
  • Cursore in alto
    a sinistra o a destra, chiedere? Sinistra e destra, la risposta è! Il cursore in metallo si trova sulla parte superiore della maniglia. È facile da usare per ogni pollice.
  • Lama utilizzabile a 2 vie
    prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
  • Occhiello per il fissaggio
    del classico SECUNORM MULTISAFE è sempre stato utilizzato su un occhiello. In modo da poter sempre collegare l'utensile di taglio in modo semplice e sicuro.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Nastro adesivo fino a 3 strati

    Reggatura in plastica
    i prodotti rotolati derindentano dalla
    gomma tessile

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 22 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, reggia in plastica, nastro adesivo, derinding di rotoli, tessuto, Gomma, pelle, pavimento in PVC, feltro, tessuto non tessuto,
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Zinco
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 5232,70
  • Lunghezza uscita lama (max): 25 mm
  • Lama opzionale: 5233,70, 65232,70, 165232,70, 610,70, 56,70, 5634,70, 60,70
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello