Valigetta di plastica, vuota

Codice art.: 81500003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 81500003
    EAN / GTIN 4018754222506
    Codice del produttore 81500003
    Numero-L L60010 5915

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per la conservazione e il trasporto sicuri dei trasduttori (da ordinare separatamente)

    Proprietà:

    • Altezza mm (h): 252 mm
    • Lunghezza [mm]: 291 mm
    • adatto per n.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
    • Peso: 554 g
    • Peso kg: 0.554 kg
    • Larghezza mm (b): 100 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello