Cassetto 700 x 530 x 80mm per98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Codice art.: 81492080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cassetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 81492080
    EAN / GTIN 4018754263110
    Codice del produttore 81492080
    Numero-L L60010 6346

    Descrizione

    Proprietà:

    • per no.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
    • Gr.: 80SI
    • Altezza mm (h): 80 mm
    • Lunghezza [mm]: 700 mm
    • Peso kg: 4.390 kg
    • Larghezza mm (b): 530 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello