Cassetti 530 x 350 x 120mm p.WB620, 95/6, 95/7

Codice art.: 81491120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81491120
EAN / GTIN 4018754263561
Codice del produttore 81491120
Numero-L L60010 6331

Descrizione

Proprietà:

  • per no.: WB620; 95/6; 95/7
  • Gr.: 120SI
  • Altezza mm (h): 120 mm
  • Lunghezza [mm]: 530 mm
  • Peso kg: 3.252 kg
  • Larghezza mm (b): 350 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello