Assortimento di aste in basalto Runposticks, 19 pezzi 10

Codice art.: 814877 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di aste Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di aste 10
    Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 814877 10
    EAN / GTIN 9120045473100
    Codice del produttore 10020

    Descrizione

    Esecuzione:

    Aste in basalto pieghevoli cad. di lunghezza 1 m con filettatura in acciaio legato su entrambi i lati. Lunghezza personalizzabile mediante avvitamento delle aste.

    Uso:

    Ideali per lavori all’esterno di un tubo, ad es. su controsoffitti o in costruzioni a secco.

    Fornitura:

    10 aste di basalto di lunghezza 1 m (5×⌀ 7,5 mm (rosse / dure), 3×⌀ 5,5 mm (nere / medio-dure), 2×⌀ 4,5 mm (gialle / morbide), 1 punta flessibile della guida, 1 magnete potente, 1 catenella a palline, 1 attacco ad asola con anello, 1 gancio di presa, 1 adattatore filettato, 1 gancio scorrevole speciale in acciaio legato, 1 lampada a LED, 1 borsa in tessuto.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello