• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Divisori per cassetti

Codice art.: 81484002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 81484002
EAN / GTIN 4018754338221
Codice del produttore 81484002
Numero-L L60300 17

Descrizione

Descrizione:

  • Per cassetti variabili
  • Composto da: Un pannello anteriore e posteriore galvanizzato e tre pannelli divisori
  • Sul cassetto formato TCS 2/3

Proprietà:

  • Divisione del cassetto: 2/3
  • per no.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Altezza mm (h): 20 mm
  • Lunghezza [mm]: 350 mm
  • Peso: 758 g
  • Peso kg: 0.758 kg
  • Larghezza mm (b): 75 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello