Divisorio per cassetti

Codice art.: 81484001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81484001
EAN / GTIN 4018754124220
Codice del produttore 81484001
Numero-L L60010 415

Descrizione

Descrizione:

  • Per cassetti variabili
  • Composto da: Un pannello anteriore e posteriore galvanizzato e tre pannelli divisori
  • Sul cassetto formato TCS 3/3

Proprietà:

  • Divisione del cassetto: 3/3
  • per no.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Altezza mm (h): 40 mm
  • Lunghezza [mm]: 510 mm
  • Peso kg: 0.800 kg
  • Larghezza mm (b): 350 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello