{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
Apertura massima | 13 mm | |
Lunghezza complessiva | 4 pollici | |
Posizione della bocca | 22 grado | |
Processo di produzione | forgiate e temprate | |
Antiscintilla | no | |
Scala | si | |
Manico | no | |
Tipo di prodotto | Chiavi regolabili a rullino |
Codice articolo | 814000 100 | |
Codice del produttore | 814000 100 |