Chiave regolabile a rullino con manico rivestito 150 mm

Codice art.: 813961 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.111 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 150 mm
    Apertura massima 19 mm
    Lunghezza complessiva 6 pollici
    Posizione della bocca 22 grado
    Antiscintilla no
    Scala si
    Manico si
    Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 813961 150
    EAN / GTIN 4062406069681
    Codice del produttore 813961 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma sottile con corpo profilato a doppia T. Posizione della bocca a 22°. Forgiate e temprate. Con scala sulla bocca.
    Manico con rivestimento antiscivolo.
    Chiave regolabile a rullino cromata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello