{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 255 mm | |
Norm | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
Apertura massima | 33 mm | |
Lunghezza complessiva | 10 pollici | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | temprato con precisione e trattato con antiruggine | |
Materiale | Lega di acciaio ad elevate prestazioni | |
Superficie | cromato | |
Peso | 430 g | |
Antiscintilla | no | |
Ganasce reversibili | si | |
Scala | si | |
Funzione cricchetto | no | |
Manico | si | |
Tipo di prodotto | Chiavi regolabili a rullino |
Codice articolo | 813930 255 | |
EAN / GTIN | 7314150056361 | |
Codice del produttore | 9072 PC |