Capacità del carrello di servizio 150 kg

Codice art.: 81300612
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 81300612
    EAN / GTIN 4018754333981
    Codice del produttore 81300612
    Numero-L L60010 7519

    Descrizione

    Descrizione:

    • 1 cassetto
    • 2 ripiani
    • Set di ruote con 2 freni di stazionamento e pneumatici elastici

    Proprietà:

    • Numero di cassetti: 1
    • Capacità di carico: 150 kg
    • Abbreviazione del colore: RAL 6024; RAL 7016
    • Colore: verde RAL 6024; antracite RAL 7016
    • Altezza mm (h): 909 mm
    • Lunghezza [mm]: 410 mm
    • Peso kg: 25.500 kg
    • Larghezza mm (b): 819 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello