Conigliera in filo metallico 520 mm x 160 mm x 86 mm

Codice art.: 81290007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 81290007
    EAN / GTIN 4018754168057
    Codice del produttore 81290007
    Numero-L L60010 5470

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lamiera di acciaio

    Proprietà:

    • Altezza mm (h): 88 mm
    • Lunghezza [mm]: 530 mm
    • Peso: 2750 g
    • Peso kg: 2.750 kg
    • Larghezza mm (b): 180 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello