Giraviti elettronici per viti Pentalobe, con calotta girevole

Codice art.: 8129.1,2-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 8129.1,2-40
EAN / GTIN 7610733269884
Codice del produttore PB 8129.1,2-40
Numero-L L60060 2852

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti elettronici, con calotta girevole
  • per viti Pentalobe®
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
  • calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 133 mm
  • Diametro: 2.5 mm
  • Dimensione vite Pentalobe: 1.2
  • Lunghezza lama: 40 mm
  • Profilo: per viti Pentalobe

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello