Scatola accessori 481 mm x 288 mm x 82 mm

Codice art.: 81272019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 81272019
    EAN / GTIN 4018754274437
    Codice del produttore 81272019
    Numero-L L60010 7128

    Descrizione

    Descrizione:

    • Particolarmente resistente grazie all'uso di plastica ABS robusta
    • La forma consente un impilamento sicuro, mentre la maniglia per il trasporto è comoda
    • L'inserto in espanso rigido in PE, preciso e resistente agli agenti chimici, previene i rumori e lo scivolamento
      • Chiusura di ricambio: 89931002

    Proprietà:

    • Altezza mm (h): 82 mm
    • Lunghezza [mm]: 480 mm
    • Peso: 1124 g
    • Peso kg: 1.124 kg
    • Larghezza mm (b): 287 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello