• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giraviti elettronici per viti a testa esagonale, con impugnatura ESD, con calotta girevole dissipazione delle cariche elettrostatiche, resistenza superficiale da 1 megaohm a 1 gigaohm

Codice art.: 8127.5 60 ESD
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8127.5 60 ESD
EAN / GTIN 7610733269921
Codice del produttore PB 8127.5-60 ESD
Numero-L L60060 3072

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti elettronici con impugnatura ESD (Electrostatic Discharge), con calotta girevole
  • per viti esagonali
  • dissipazione elettrostatica, protettiva per componenti elettron. sensibili, per luoghi di lavoro sicuri ESD
  • impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 153 mm
  • Diametro: 6.9 mm
  • Esagono esterno: 5
  • Lunghezza lama: 60 mm
  • Per viti metalliche M: 2.5 mm
  • Profilo: per viti a testa esagonale esterna

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello