Tasca per chiavi dinamometriche grandi 721Nf / 100

Codice art.: 81231103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 81231103
    EAN / GTIN 4018754280667
    Codice del produttore 81231103
    Numero-L L60010 6390

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di chiavi dinamometriche grandi

    Proprietà:

    • Altezza mm (interna): 40 mm
    • Larghezza interna: 130 mm
    • Lunghezza interna: 880 mm
    • per estensimetro n.: 721Nf/100
    • Altezza mm (h): 50 mm
    • Lunghezza [mm]: 900 mm
    • No.: TWBE 721NF/100
    • adatto per n.: 721Nf/100
    • Peso: 850 g
    • Larghezza mm (b): 140 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello