Borse per chiavi dinamometriche grandi 714/100 / 730N / 80 / 730/80 Fix / 730N / 100 / 730D / 100

Codice art.: 81231102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81231102
EAN / GTIN 4018754280650
Codice del produttore 81231102
Numero-L L60010 6123

Descrizione

Descrizione:

  • Per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di chiavi dinamometriche grandi

Proprietà:

  • Altezza mm (interna): 40 mm
  • Larghezza interna: 80 mm
  • Lunghezza interna: 1470 mm
  • per estensimetro n.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Altezza mm (h): 50 mm
  • Lunghezza [mm]: 1500 mm
  • No.: TWBE 100
  • adatto per n.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Peso: 760 g
  • Larghezza mm (b): 90 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello