Tasca per chiavi dinamometriche grandi 714/65 / 730/65 Quick / 730II / 65 Quick / 730N / 65 / 730NII / 65 / 730/65 Fix / 730II / 65 Fix / 730D / 65 / 730DII / 65

Codice art.: 81231100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 81231100
EAN / GTIN 4018754280636
Codice del produttore 81231100
Numero-L L60010 6241

Descrizione

Descrizione:

  • Per lo stoccaggio e il trasporto sicuro di chiavi dinamometriche grandi

Proprietà:

  • Altezza mm (interna): 40 mm
  • Larghezza interna: 80 mm
  • Lunghezza interna: 1000 mm
  • per estensimetro n.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Altezza mm (h): 50 mm
  • Lunghezza [mm]: 1030 mm
  • No.: TWBE 65
  • adatto per n.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Peso: 670 g
  • Larghezza mm (b): 90 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello