• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrelli a ripiani con cassette

Codice art.: 8123
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8123
EAN / GTIN 4017976181233
Codice del produttore 8123
Numero-L L90080 1076

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Sistema modulare: In tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti frontali aperte. 1 cassetta fissa e 2 da inserire in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Cassette inseribili in modo variabile, suddivisione 100 mm. Portata per cassetta inseribile 120 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 120
Lunghezza superficie utile (mm): 1165
Larghezza superficie utile (mm): 755
Lunghezza totale (mm): 1369
Larghezza totale (mm): 809
Altezza totale (mm): 1152
Altezza ripiani (mm): 269, 669, 1069
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello