Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare: In tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti frontali aperte. 1 cassetta fissa e 2 da inserire in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Cassette inseribili in modo variabile, suddivisione 100 mm. Portata per cassetta inseribile 120 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 120
Lunghezza superficie utile (mm): 965
Larghezza superficie utile (mm): 555
Lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1152
Altezza ripiani (mm): 269, 669, 1069
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3