Carrello da officina 98/8 PRO 8 cassetti 652 x 1017 x 1000 mm antracite, RAL 7016

Codice art.: 81200172
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 81200172
    EAN / GTIN 4018754334520
    Codice del produttore 81200172

    Descrizione

    Descrizione:

    Concetto di sicurezza in tre fasi
    • 1 Chiusura centralizzata a cilindro laterale con chiave incernierata
    • 2 Il bloccaggio singolo impedisce l'apertura accidentale durante la guida
    • 3 Protezione inclinabile - non è possibile estrarre più cassetti contemporaneamente.
      • Aumento del 100% del volume dei cassetti rispetto ai modelli 93 e TTS 95 Pro
      • Manico in acciaio inox con collegamento corpo rinforzato
      • Protezione antiurto completa con smorzamento degli urti
      • Superficie di lavoro e di stoccaggio resistenti e saldate saldamente e pannello terminale in acciaio inox
      • Ruote per impieghi leggeri con guida a sfera e resistenti agli oli e agli acidi (D. 125 mm) con protezione della filettatura per proteggere i cuscinetti da sporcizia e filettature, con due freni di stazionamento
      • Carta in rotoli e supporto per bomboletta spray inclusi
      • 7 o 8 cassetti facilmente rimovibili (nero RAL 9005) con uscita totale e guida con gabbia a sfera
      • Griglie a doppio foro per ganci N. 8031-8041, ad esempio per utensili più grandi
      • Può essere dotato di inserti STAHLWILLE standard e TCS

    Proprietà:

    • Numero di cassetti: 8
    • Capacità di carico: 1400 kg
    • Capacità di carico del cassetto: 40 kg
      60 kg
    • Dimensioni interne del cassetto: 695 x 525 x 75 mm (7x)
      695 x 525 x 134 mm (1x)
    • Abbreviazione del colore: RAL 7016; RAL 9005
    • Colore: antracite, RAL 7016; nero RAL 9005
    • Altezza mm (h): 1020 mm
    • Lunghezza [mm]: 651 mm
    • No.: 98/8 A PRO
    • Peso kg: 114.000 kg
    • Larghezza mm (b): 1001 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello