Carrello da officina TTS 93/6 R 6 cassetti 481 x 877 x 1000 mm rosso, RAL 3020

Codice art.: 81200155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 81200155
    EAN / GTIN 4018754333080
    Codice del produttore 81200155

    Descrizione

    Descrizione:

    Concetto di sicurezza a due fasi:
    • 1 Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con chiave incernierata
    • 2 Protezione inclinabile - non è possibile estrarre più cassetti contemporaneamente
      • 2 maniglie
      • Protezione del cilindro circonferenziale
      • Ripiano in plastica ABS resistente con scomparti per piccole parti
      • Ruote leggere resistenti agli oli e agli acidi (D.125 mm) con protezione della filettatura per proteggere i cuscinetti da sporco e filettature, con due freni di stazionamento
      • Griglie a doppio foro per ganci N. 8031-8041, ad esempio per utensili più grandi
      • Può essere dotato di inserti STAHLWILLE standard e TCS
      • 6 cassetti facilmente rimovibili (nero, RAL 9005) con uscita totale (370 mm) e guida con gabbia a sfera
      • Con supporto per rotolo di carta
      Può essere combinato con la cassetta portautensili n. 93

    Proprietà:

    • Numero di cassetti: 6
    • Capacità di carico: 500 kg
    • Capacità di carico del cassetto: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Dimensioni interne del cassetto: 530 x 351 x 68 mm (4x)
      530 x 351 x 145 mm (1x)
      530 x 351 x 198 mm (1x)
    • Abbreviazione del colore: RAL 3020; RAL 9005
    • Colore: rosso, RAL 3020; nero RAL 9005
    • Altezza mm (h): 1000 mm
    • Lunghezza [mm]: 481 mm
    • No.: 93/6 R
    • Peso kg: 57.000 kg
    • Larghezza mm (b): 877 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello