Descrizione:
Esecuzione robusta di elevate prestazioni, resistente alla flessione
Utilizzabile per interni ed esterni grazie alle griffe reversibili
La profondità di serraggio può essere aumentata sia mediante griffe di lunghezza extra, che mediante prolunghe
La profondità di serraggio può essere aumentata sia mediante griffe di lunghezza extra, che mediante prolunghe
Proprietà:
- Numero di bracci: 2
- Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
- Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
- Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 28 mm
- Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 200 mm
- Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 520 mm
- Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 185 mm
- Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 600 mm
- Tipo di utilizzo: filettatura interna ed esterna
- Forza di trazione (max.) [t]: 10
- Isolato a 1000 V: no
- Dati 3D disponibili: no
- Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
- Gancio spostabile in parallelo: no
- Freno del gancio presente: no
- Mandrino idraulico disponibile: no
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
- Leva di sgancio rapido disponibile: no
- Viti incluse: no
- Scala graduata disponibile: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
- Punta del mandrino sostituibile: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no