Estrattore universale a 2 bracci 520x500 mm

Codice art.: 8112460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8112460
EAN / GTIN 4036976103731
Codice del produttore 8112460
Numero-L L60160 6381

Descrizione

Descrizione:

Scala per la regolazione uniforme delle griffe
Utilizzabile per interni ed esterni grazie alle griffe reversibili
Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Numero di ganci: 2
  • Design: A 2 bracci con gancio esteso
  • Carico sull'intero estrattore (max.) [t]: 10 t
  • Larghezza totale [mm]: 580 mm
  • Altezza totale [mm]: 90 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 600 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 28 mm
  • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP3
  • Larghezza tra i piani [mm: 36 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 500 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 520 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 600 mm
  • Montaggio del mandrino: G1″
  • Tipo di pezzo di spinta del mandrino: A punta
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G1x310mm
  • Mandrino Lunghezza della filettatura (utilizzabile) [mm]: 310 mm
  • Mandrino Rivestimento superficiale: Nitrocarburato
  • Larghezza del mandrino tra i piani: 36 mm
  • Uso/applicazione: Per lo sfilamento di pulegge motrici, ruote, cuscinetti a sfera, ecc.
  • Forza di trazione (max.) [t]: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: sì
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello