Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione ∙ Profilo interno TORX® ∙ 180 mm

Codice art.: 810VDE-T20
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810VDE-T20
EAN / GTIN 4000896174416
Codice del produttore 810VDE-T20
Numero-L L60140 3601

Descrizione

Descrizione:

  • Lama tonda
  • Impugnatura ergonomica bicomponente HAZET (rosso/giallo)
  • Superficie: punta brunita, con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T20
  • Dimensioni / Lunghezza: 180 mm
  • Lunghezza l1: 80 mm
  • Isolamento protettivo VDE fino a 1000V
  • Peso netto (kg): 0.06 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello