• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione ∙ Profilo intaglio a croce PH ∙ 210 mm

Codice art.: 810VDE-PH2
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810VDE-PH2
EAN / GTIN 4000896174393
Codice del produttore 810VDE-PH2
Numero-L L60140 3386

Descrizione

Descrizione:

  • Lama tonda
  • Impugnatura ergonomica bicomponente HAZET (rosso/giallo)
  • Superficie: punta brunita, con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Presa di forza: Profilo intaglio a croce PH
  • Apertura chiave: ∙ PH2
  • Dimensioni / Lunghezza: 210 mm
  • Lunghezza l1: 100 mm
  • Isolamento protettivo VDE fino a 1000V
  • Peso netto (kg): 0.09 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello